Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V 45lm 1000K E27 SN141098 - 433946

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V 45lm 1000K E27 SN141098

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075433946

Sonepar cikkszám

SN141098

Gyártói cikkszám

433946

Gyártói típuskód

LEDSCLA15 2,5W/510 230VRD E27

Izzó ledes 2,5W/230V 45lm 1000K E27