Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V E27 136lm 7500K zöld SN133692 - 816015

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V E27 136lm 7500K zöld SN133692

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075816015

Sonepar cikkszám

SN133692

Gyártói cikkszám

816015

Gyártói típuskód

LEDSCLA15 2,5W/175 230V GN E27

Izzó ledes 2,5W/230V E27 136lm 7500K zöld