Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V E27 foglalat 2700K 250lm kisgömb SN089027 - 815155

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V E27 foglalat 2700K 250lm kisgömb SN089027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - kerek / gömb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089027

Gyártói cikkszám

815155

Gyártói típuskód

P CLAS P 25 2.5 W/2700 K E27

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások - Izzó ledes 2,5W/230V E27 foglalat 2700K 250lm kisgömb