Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V E27foglalat 45lm zöld SN143687 - 433984

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V E27foglalat 45lm zöld SN143687

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075433984

Sonepar cikkszám

SN143687

Gyártói cikkszám

433984

Gyártói típuskód

LEDSCLA15 2,5W/175 230V GN E27 FS1

Izzó ledes 2,5W/230V E27foglalat 45lm zöld