Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,60W/230V G9 foglalat 2700K 320lm SN089261 - 811515

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,60W/230V G9 foglalat 2700K 320lm SN089261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089261

Gyártói cikkszám

811515

Gyártói típuskód

LEDPPIN30 CL 2,6W/827 230V G9 20X1

Lámpateljesítmény:

2.6-2.6 W

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások - Izzó ledes 2,60W/230V G9 foglalat 2700K 320lm