Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,6W/12V GU5,3foglalat 827 SN075033 - 957749/431379

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,6W/12V GU5,3foglalat 827 SN075033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.9-2.9 W

  • Fényáram - 230-230 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075033

Gyártói cikkszám

957749/431379

Gyártói típuskód

PMR162036 2,6W/827 12V GU5.3

Lámpateljesítmény:

2.9-2.9 W

Fényáram:

230-230 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

230 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

340-340 mA

Fényerősség:

680 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,9W/12V GU5,3foglalat 827