Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,6W/230V G9foglalat 4000K 320lm SN143661 - 626010

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,6W/230V G9foglalat 4000K 320lm SN143661

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075626010

Sonepar cikkszám

SN143661

Gyártói cikkszám

626010

Gyártói típuskód

LEDPPIN30 CL 2,6W/840 230V G9 FS1

Izzó ledes 2,6W/230V G9foglalat 4000K 320lm