OSRAM - Izzó ledes 2,6W/230V GU10 foglalat 230lm 2700K PAR16 36° VALUE SN073282 - 055131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073282
Gyártói cikkszám
055131
Gyártói típuskód
VALUE PAR16 35 36° 2,6W/827 GU10
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,6W/230V 230lm GU10foglalat PAR16 2700K VALUE