OSRAM - Izzó ledes 2,6W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 SN077455 - 958050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Hosszúság - 55 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077455
Gyártói cikkszám
958050
Gyártói típuskód
PPAR163536 2,6W/827 220-240V GU10
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
51 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Fényerősség:
565 cd
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh