OSRAM - Izzó ledes 2,8W/12V GU5.3 foglalat 827 36° MR16 SN026096 - 943582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Hosszúság - 51.7 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026096
Gyártói cikkszám
943582
Gyártói típuskód
PMR162036 2,8 W/827 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Hosszúság:
51.7 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
49.8 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,8W/12V GU5.3 foglalat 827 36° MR16