Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,8W/12V GU5,3foglalat 830 36° MR16 IP20 SN017949 - 943605

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,8W/12V GU5,3foglalat 830 36° MR16 IP20 SN017949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - DC

  • Hosszúság - 51.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017949

Gyártói cikkszám

943605

Gyártói típuskód

PMR162036 2,8W/830 12V GU5.3

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

51.7 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

49.8 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,8W/12V GU5,3foglalat 830 36° MR16