Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,8W/230V 2700K 250lm E14 SN083974 - 959330

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,8W/230V 2700K 250lm E14 SN083974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.8-2.8 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083974

Gyártói cikkszám

959330

Gyártói típuskód

P RF CLAS P 25 2.8 W/827 E14

Lámpateljesítmény:

2.8-2.8 W

Fényáram:

250-250 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,8W/230V 2700K 250lm E14