Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 21W/230V E27 2700K 2500lm SN025527 - 959217

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 21W/230V E27 2700K 2500lm SN025527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025527

Gyártói cikkszám

959217

Gyártói típuskód

PARATHOM ADV CL A 150 21W/827

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

143 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

66 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 21W/230V E27 2700K 2500lm