Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 22,5W/230V 3000K 40° 1665lm IP20 GT98867 - 165656

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 22,5W/230V 3000K 40° 1665lm IP20 GT98867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 22.5-22.5 W

  • Fényáram - 1616-1616 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98867

Gyártói cikkszám

165656

Gyártói típuskód

PL-CN111AC-G1 1800-830 40

Lámpateljesítmény:

22.5-22.5 W

Fényáram:

1616-1616 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

40-40 °

Hosszúság:

500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

92 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1616 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

105-105 mA

Fényerősség:

3300 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

110.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 22,5W/230V 3000K 40° 1665lm