Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 22,5W/230V 4000K 40° 1950lm IP20 GT98399 - 9165670

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 22,5W/230V 4000K 40° 1950lm IP20 GT98399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 22.5-22.5 W

  • Üzemi feszültség - 230-230 V

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Alak - kerek

  • Fényáram - 1752-1752 lm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98399

Gyártói cikkszám

9165670

Gyártói típuskód

PL-CN111AC-G1 1800-840 40

Lámpateljesítmény:

22.5-22.5 W

Üzemi feszültség:

230-230 V

Lámpafeszültség:

230-230 V

Alak:

kerek

Fényáram:

1752-1752 lm

Külső működtető szükséges:

Nem

LED-ek száma:

18

Szín:

fehér

Üzemi áram:

105-105 mA

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényerősség:

3500 cd

Átmérő:

110.7 mm

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

500 mm

Magasság:

50 mm

Feszültség fajtája:

AC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 22,5W/230V 4000K 40° 1950lm