Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 23W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K IP65 SN077639 - 037045

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 23W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K IP65 SN077639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 23-23 W

  • Fényáram - 3000-3000 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077639

Gyártói cikkszám

037045

Gyártói típuskód

HQLLED3000 23W/840 220-240V E27

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Fényáram:

3000-3000 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

152 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

75 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP65

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 23W/230V E27 foglalat 3000lm 4000K