OSRAM - Izzó ledes 23W/230V E27foglalat 2350lm 4000K Highbay Blade E27 SX141397 - 429279
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429279
Sonepar cikkszám
SX141397
Gyártói cikkszám
429279
Gyártói típuskód
Highbay Blade E27 23W 840 E27 Black
Izzó ledes 23W/230V E27foglalat 2350lm 4000K Highbay Blade E27