OSRAM - Izzó ledes 24,9W/230V E27 foglalat 3452lm 2700K normál alak SN146670 - 659681
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075659681
Sonepar cikkszám
SN146670
Gyártói cikkszám
659681
Gyártói típuskód
LEDPCLA200 24,9W/827 230VFR E27
Izzó ledes 24,9W/230V E27 foglalat 3452lm 2700K normál alak