Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 25W/230V 3250lm 4000K 2G11foglalat SN134756 - 559271

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 25W/230V 3250lm 4000K 2G11foglalat SN134756

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075559271

Sonepar cikkszám

SN134756

Gyártói cikkszám

559271

Gyártói típuskód

DULUX L LED HF&AC Mains 25W/4000K

Izzó ledes 25W/230V 3250lm 4000K 2G11foglalat