Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K SN156821 - 612433

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K SN156821

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612433

Sonepar cikkszám

SN156821

Gyártói cikkszám

612433

Gyártói típuskód

HQLLED3600 29W/827 230V GL E27 FS1 OSRAM

Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K