Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V 2700K 200lm E14 SN084219 - 961289

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V 2700K 200lm E14 SN084219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Fényáram - 200-200 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084219

Gyártói cikkszám

961289

Gyártói típuskód

LEDPT2620 2,3W/827 230VFR E14

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Fényáram:

200-200 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 20W/230V 2700K 200lm E14