Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 2700K 230lm csavart gyertya alak IP20 SN017884 - 941793

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 2700K 230lm csavart gyertya alak IP20 SN017884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017884

Gyártói cikkszám

941793

Gyártói típuskód

PRFCLBW25 2W/827 230V FIL E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

99 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E14 2700K 230lm csavart gyertya alak