Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 2700K 230lm kisgömb alak IP20 SN017885 - 941809

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 2700K 230lm kisgömb alak IP20 SN017885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 84 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017885

Gyártói cikkszám

941809

Gyártói típuskód

PRFCLP25 2W/827 230V FIL E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

84 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E14 2700K 230lm kisgömb alak