OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak átlátszó IP20 GT96754 - 911291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96754
Gyártói cikkszám
911291
Gyártói típuskód
PARACLB15 2W/827 220-240V E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
91 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak átlátszó