OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K kisgömb alak átlátszó IP20 GT96755 - 911307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 79 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96755
Gyártói cikkszám
911307
Gyártói típuskód
PPARA CLP15 2W/827 220-240V E4
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
79 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K kisgömb alak átlátszó