Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27 2700K 250lm kisgömb alak filament SN058403 - 961838

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27 2700K 250lm kisgömb alak filament SN058403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - kerek / gömb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058403

Gyártói cikkszám

961838

Gyártói típuskód

PRFCLP25 2W/827 230V FIL E27

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

77 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E27 2700K 250lm kisgömb alak filament