Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak átlátszó IP20 GT96757 - 911314

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27 foglalat  2700K kisgömb alak átlátszó IP20 GT96757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 79 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96757

Gyártói cikkszám

911314

Gyártói típuskód

PARA CLP15 2W/827 220-240V E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

79 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak átlátszó