OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27foglalat normál matt GT46246 - 951823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 109 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321951823
Sonepar cikkszám
GT46246
Gyártói cikkszám
951823
Gyártói típuskód
PARATHOM DECOCLA FR E272W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
109 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
55 mm
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E27foglalat normál matt