OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27foglalat normál mfehér GT34195 - 925329
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 109 mm
Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321925329
Sonepar cikkszám
GT34195
Gyártói cikkszám
925329
Gyártói típuskód
80061 PARATHOM CLA WW E27
Foglalat:
E27
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
109 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
55 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E27foglalat normál mfehér