Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27foglalat PAR16m fehér GT33115 - 924322

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E27foglalat PAR16m fehér GT33115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 74 mm

  • Szín - fehér

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924322

Sonepar cikkszám

GT33115

Gyártói cikkszám

924322

Gyártói típuskód

80310 PARATHOM PAR16 WW

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E27foglalat PAR16m fehér