Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT33116 - 929198

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT33116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szín - fehér

  • Fényerősség - 170 cd

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321929198

Sonepar cikkszám

GT33116

Gyártói cikkszám

929198

Gyártói típuskód

80315 PARATHOM PAR16 CW

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

170 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér