Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT33117 - 924520

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT33117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szín - fehér

  • Fényerősség - 100 cd

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924520

Sonepar cikkszám

GT33117

Gyártói cikkszám

924520

Gyártói típuskód

80316 PARATHOM PAR16 WW

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

100 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér