Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 sárga GT46535 - 924605

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 sárga GT46535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szín - sárga

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924605

Sonepar cikkszám

GT46535

Gyártói cikkszám

924605

Gyártói típuskód

80320 PARATHOM PAR16 YE

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Szín:

sárga

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat PAR16 sárga