OSRAM - Izzó ledes 3,1W/230V 230lm GU10foglalat PAR16 2700K 36° szabályozható SN076703 - 957909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076703
Gyártói cikkszám
957909
Gyártói típuskód
LPPAR16D3536 3,1W/827 230V GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,1W/230V 230lm GU10foglalat PAR16 2700K 36° szabályozható