OSRAM - Izzó ledes 3,2W/230V E14 2700K 250lm gyertya alak IP20 SN017880 - 941762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.2-3.2 W
Fényáram - 250-250 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017880
Gyártói cikkszám
941762
Gyártói típuskód
PRFCLB25 3,2W/827 230V FR E14
Lámpateljesítmény:
3.2-3.2 W
Fényáram:
250-250 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
97 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Fényerősség:
0 cd
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh