Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,30W/230V GU10 foglalat 230lm 3000K SN098927 - 132177

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,30W/230V GU10 foglalat 230lm 3000K SN098927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098927

Gyártói cikkszám

132177

Gyártói típuskód

LPPAR163536 3,3W/830 230V GU10 FS1

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 3,30W/230V GU10 foglalat 230lm 3000K