OSRAM - Izzó ledes 3,3W/12V 184lm GU4foglalat MR11 2700K szabályozható SN076840 - 813458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU4
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - reflektor
Hosszúság - 39 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076840
Gyártói cikkszám
813458
Gyártói típuskód
LMR11D2036P 3,3W/827 12V GU4
Foglalat:
GU4
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Hosszúság:
39 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
400 cd
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,3W/12V 184lm GU4foglalat MR11 2700K szabályozható