OSRAM - Izzó ledes 3,3W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak SN052994 - 962002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - gyertya
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052994
Gyártói cikkszám
962002
Gyártói típuskód
PCLB25 3,3W/827 220-240V CLE14
Lámpateljesítmény:
3.3-3.3 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
106 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
37 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,3W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak