Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,3W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16 IP20 SN014573 - 943919

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,3W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16 IP20 SN014573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014573

Gyártói cikkszám

943919

Gyártói típuskód

PPAR16D3536 3,3W/830

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

565 cd

Átmérő:

49.6 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,3W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16