OSRAM - Izzó ledes 3,4W/230V E14 2700K 250lm kisgömb alak IP20 SN017887 - 941823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 79.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017887
Gyártói cikkszám
941823
Gyártói típuskód
PRFCLP25 3,4W/827 230V FR E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
79.3 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
46 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,4W/230V E14 2700K 250lm kisgömb alak