OSRAM - Izzó ledes 3,5W/230V G9foglalat 2700K 350lm szabályozható SN142051 - 622890
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075622890
Sonepar cikkszám
SN142051
Gyártói cikkszám
622890
Gyártói típuskód
LEDPPIN30D CL 3W/827 230V G9 FS1
Izzó ledes 3,5W/230V G9foglalat 2700K 350lm szabályozható