Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 3.5W/230V G9foglalat 320lm 2700-6500K DIM SX142231 - 480430

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3.5W/230V G9foglalat 320lm 2700-6500K  DIM SX142231

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854480430

Sonepar cikkszám

SX142231

Gyártói cikkszám

480430

Gyártói típuskód

SMART+ WIFI PIN G9 TUNABLE WHITE 230V TW CL G9

Izzó ledes 3.5W/230V G9foglalat 320lm 2700-6500K DIM