OSRAM - Izzó ledes 3,5W/240V E14foglalat 240lm 2700K R50 szabályozható SN081471 - 809086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W
Fényáram - 240-240 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081471
Gyártói cikkszám
809086
Gyártói típuskód
LEDPR5040D 3,5W/827 230V GL E14
Lámpateljesítmény:
3.5-3.5 W
Fényáram:
240-240 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
85 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
49 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,5W/240V E14foglalat 240lm 2700K R50 szabályozható