Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,6W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak GT96766 - 032040

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,6W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak GT96766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96766

Gyártói cikkszám

032040

Gyártói típuskód

PARACLP25 3,6W/827220-240VFRE7

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,6W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak