Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,7W/12V GU4 foglalat 827 30° MR11 IP20 GT96710 - 910423

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,7W/12V GU4 foglalat 827 30° MR11 IP20 GT96710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96710

Gyártói cikkszám

910423

Gyártói típuskód

PMR112030 3,7W/827 12V GU4

Foglalat:

GU4

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

40 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

550 cd

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,7W/12V GU4 foglalat 827 30° MR11