OSRAM - Izzó ledes 3,7W/12V GU5.3 foglalat 840 36° MR16 IP20 GT96702 - 884954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96702
Gyártói cikkszám
884954
Gyártói típuskód
PMR162036AD 3,7W/840 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
50 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
558 cd
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,7W/12V GU5.3 foglalat 840 36° MR16