Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,8W/12V GU5,3foglalat 2700K SN139482 - 431256

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,8W/12V GU5,3foglalat 2700K SN139482

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075431256

Sonepar cikkszám

SN139482

Gyártói cikkszám

431256

Gyártói típuskód

LEDPMR163536 3,8W/827 12V GU5.3

Izzó ledes 3,8W/12V GU5,3foglalat 2700K