Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,9W/230V E14 foglalat 2700K PAR30 IP65 GT95788 - 920514

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,9W/230V E14 foglalat 2700K PAR30 IP65 GT95788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95788

Gyártói cikkszám

920514

Gyártói típuskód

PARATHOM R50 40 30 3.9 W/827 4

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-220 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

540 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP65

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,9W/230V E14 foglalat 2700K PAR30