Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 30W/230V E27 4000K 4000lm SN107138 - 124820

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 30W/230V E27 4000K 4000lm SN107138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107138

Gyártói cikkszám

124820

Gyártói típuskód

HQL LED 4000lm 30W/4000K E27

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Izzó ledes 30W/230V E27 4000K 4000lm