Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 30W/230V E27 foglalat 4000lm 2700K SN091167 - 124844

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 30W/230V E27 foglalat 4000lm 2700K SN091167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091167

Gyártói cikkszám

124844

Gyártói típuskód

HQLLED4000 30W/827 220-240V E27

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 30W/230V E27 foglalat 4000lm 2700K